Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gira One Server One REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gira One Server One REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 203900

  • Bussystem KNX - Ja

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Montageart - REG

  • Mit Display - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337114062

Sonepar Artikelnummer

121057380

Hersteller Artikelnummer

203900

Hersteller Typ

203900

Hersteller Artikel Nr.:

203900

Bussystem KNX:

Ja

Andere Bussysteme:

Gira One

Montageart:

REG

Mit Display:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit integriertem GSM-Modem:

Nein

Mit integrierter DCF-Uhr:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.093 kg

Gira One Server. Merkmale: Inbetriebnahme-Server von maximal 200 Gira One Geräten. Visualisierungsserver für mobile Endgeräte (iOS und Android). Gira Smart Home App auch für PC mit Windows Betriebssystem verfügbar. Verbraucher, die in der Gira Smart Home App visualisiert werden: Schalten, Dimmen, Garagentor, Türöffner, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel (mit und ohne Positionierung), Fußbodenheizung (elektrisch), Fußbodenheizung (wassergeführt), Heizkörper (elektrisch), Heizkörper (wassergeführt), Fußbodenheizung / -kühlung (wassergeführt), Wärme- / Kältebedarfsmeldung, Statusanzeige eines Binärezustands (Ein, Aus), Statusanzeige von Dezimalzustände (Ist-Temperatur). Gruppensteuerung (Schalten, Dimmen, Jalousie, Rollladen, Markise, Dachfenster, Dachkuppel), Szenen, IP-Kamera, Sonos Audiosteuerung, Philips hue, eNet SMART HOME. Automatische Projektdokumentation. Automatische Endkundendokumentation. Integrierte Diagnosefunktion: - Busmonitor zur Steuerung von Geräten und Verbrauchern. - Telegrammmonitor mit Ringspeicher für die Speicherung von bis zu 500.000 Telegrammen. Pro Projekt können bis zu 250 Verbraucher über die Gira Smart Home App gesteuert werden. Bis zu 250 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Zeitschaltpunkten, die der Benutzer in der App einstellen kann. In der Benutzerverwaltung können bis zu 62 Benutzer angelegt werden. Anwesenheitssimulation mit tagesentsprechendem Start der Simulation. Anbindung an Sonos mit maximal 8 Sonos Räumen inkl. Zuordnung und Auswahl der Favoriten. Anbindung an Philips Hue mit maximal 30 Hue Verbrauchern, bzw. maximal 5 Hue Bridges. Anbindung von maximal 20 IP-Kameras. Anbindung eines Gira eNet SMART HOME Servers mit jeweils maximal 100 eNet Schalt-, Dimm- und Beschattungsverbrauchern. Gleichzeitiger Zugriff von 100 mobilen Endgeräten auf den Gira One Server. Intuitiv bedienbare App mit einer durch den Benutzer anpassbaren Benutzeroberfläche: - Individueller Favoritenbereich. - Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen. - Einfache Anpassung von Funktionen und Räumen (Sortierung, Bezeichnungen, Symbole, Parameter, Raum- und Gewerkezuordnung). - Mehr als 400 Symbole zur Individualisierung der Visualisierung verfügbar. - Temperaturanzeige in der Kopfzeile (Innen- und Außentemperatur). - NFC-Tag zum Aufrufen von individuellen Szenen. - Automatisches Festlegen des Standort per GPS für Astrofunktion. - Fernzugriff aktivieren und freischalten für andere Benutzer. - Fernwartung für die Elektrofachkraft freischalten. - Benutzerverwaltung inkl. Verwaltung der Zugriffsrechte für einzelne Benutzer. - PIN-Schutz für die Systemeinstellung in der Gira Smart Home App. - Gerätepasswort des Gira One Servers über Gira Smart Home App als Administrator änderbar. - Bis zu 50 Szenen mit jeweils 64 Szenenvarianten. Zugriff auf mehrere Profile in der Gira Smart Home App (Gira One, Gira X1). Zeitsparende Inbetriebnahme: - Die Projektierung und Inbetriebnahme erfolgt über den neuen Gira Projekt Assistenten (ab GPA Version 5). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. - Assistenzgeführte Schritt-für-Schritt Projektierung ermöglicht eine sehr einfache Inbetriebnahme des Gira One Systems. - Offline-Inbetriebnahme mit GPA: Vorbereitung am Schreibtisch, ohne die Geräte bereits zu besitzen. Aufspielen vor Ort beim Kunden, nachdem die Geräte installiert sind. - Schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich. Auslesen des aktuellen Projekts mittels GPA. Projektsicherung: Automatische Speicherung einer Projektkopie auf dem Gira One Server. Kontinuierliche, funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über kostenlose Firmware- und Software-Updates. Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktion unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. Basierend auf dem weltweit bewährten Smart-Home-Standard KNX. Hohe Sicherheit: Integrierte, sichere Fernzugriffsfunktion für Gira Smart Home App. Integrierte, sichere Fernwartungsfunktion mit dem Gira Projekt Assistenten. Das Gerätepasswort schützt den Gira One Server vor Fremdzugriff. Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen Gira Smart Home App und Gira One Server sowie zwischen GPA und Gira One Server verhindert das Mitlesen durch Dritte. Die verschlüsselte Bus-Kommunikation (KNX Data Secure) zwischen Gira One Geräten und Gira One Server schützt vor ungewollten Zugriffen und Manipulation des Smart Homes durch Dritte. VDE-Zertifikat ''Smart Home – Informationssicherheit geprüft''. Hinweise: Versorgung über DC 24 V. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie