Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - Glimmlampenelement 0,8 mA Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Glimmlampenelement 0,8 mA Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 099600

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glimmlampe

  • Nennspannung - 230 .. 0 V

  • Nennstrom - 0.008 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337996002

Sonepar Artikelnummer

120031121

Hersteller Artikelnummer

099600

Hersteller Typ

099600

Hersteller Artikel Nr.:

099600

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glimmlampe

Nennspannung:

230 .. 0 V

Nennstrom:

0.008 A

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

0.8 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85392998

Gewicht:

0.003 kg

Glimmlampenelement 230 V~