Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Glühlampendimmeins. 100 - 1000 W DruckWe Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Glühlampendimmeins. 100 - 1000 W DruckWe Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 118100

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

  • Lastart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337003939

Sonepar Artikelnummer

120123721

Hersteller Artikelnummer

118100

Hersteller Typ

118100

Hersteller Artikel Nr.:

118100

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

100 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Nennleistung induktive Last:

100 VA

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.071 kg

Glühlampendimmeinsatz mit Druck-Wechselschalter. Merkmale: Dimmen von Glühlampen und HV-Halogen bei AC 230 V, 50 Hz. Elektronischer Kurzschlussschutz. Automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf. Mit Schraubklemmen. Hinweise: Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie