Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Gong AP System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Gong AP System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120003

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85318040

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337200031

Sonepar Artikelnummer

120282767

Hersteller Artikelnummer

120003

Hersteller Typ

120003

Hersteller Artikel Nr.:

120003

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85318040

Gewicht:

0.096 kg

Gong AP Reinweiß glänzend System 55. Merkmale: Der Gong AP dient im Gira Türkommunikationssystem zur zusätzlichen Signalisierung. Komplett vormontierter Gong AP. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich. Durch Integration der Designvarianten der unterschiedlichen Schalterprogramme entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild von Türkommunikation und Elektroinstallation. Montage sowohl mit als auch ohne Abdeckrahmen möglich. Einfache Montage durch abziehbare Schraubklemmen. Einfache Demontage des Geräts bei Renovierungsarbeiten. Befestigungslöcher für die Montage. Signalübertragung und Versorgung des Gong AP über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Parallelschaltung von bis zu drei Gongs bzw. Wohnungsstationen möglich. Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur. Bedientasten mit integrierten Leuchtdioden zur Zustandsanzeige. LED-Anzeige bei einem eingehenden Ruf. Möglichkeit der Ruftonabschaltung. Ruftonunterscheidung zwischen Türruf, Internruf und Etagenruf. Ruftonmelodieauswahl – bis zu fünf verschiedene Ruftonmelodien lassen sich auswählen. Die Bedientasten des Gongs steuern die folgenden Funktionen. Einstellen der Ruftonmelodie. Rufton ein- und ausschalten. Einstellung der Ruftonlautstärke. Hinweise: Bei der Montage auf eine Gerätedose ist ein Abdeckrahmen erforderlich. Bei Montage mit Abdeckrahmen ist ein Abdeckrahmen 2fach ohne Mittelsteg erforderlich. Lieferumfang: