Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 068203

  • Farbe - weiß

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Tragring - Nein

  • Mit Staubschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337682035

Sonepar Artikelnummer

120116150

Hersteller Artikelnummer

068203

Hersteller Typ

068203

Hersteller Artikel Nr.:

068203

Farbe:

weiß

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.043 kg

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass Reinweiß glänzend. Merkmale: Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45-Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren. Hinweise: Kein Tragring inbegriffen. Lieferumfang: