Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Haube steckb. Adapterrahmen System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0682005

  • Farbe - schwarz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - Nein

  • Tragring - Nein

  • Mit Staubschutz - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337036937

Sonepar Artikelnummer

120555823

Hersteller Artikelnummer

0682005

Hersteller Typ

0682005

Hersteller Artikel Nr.:

0682005

Farbe:

schwarz

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Tragring:

Nein

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Buchsen geschirmt:

Nein

Gehäuse geschirmt:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

Abdeckhaube steckbar mit Adapterrahmen für Geräte mit Abdeckung (50 x 50 mm) und Schrägauslass Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Mit der Abdeckhaube und Abdeckrahmen (1- bis 5fach) lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte (50 x 50 mm) z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45-Anschlussdose Cat.5 BICC, Siemens ICCS 100 und 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2fach MSCSP 2) etc., in das Schalterprogramm integrieren. Hinweise: Kein Tragring inbegriffen. Lieferumfang: