Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Haube steckb. Klar Lichtsignal Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Haube steckb. Klar Lichtsignal Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080620

  • Zusammenstellung - Aufsatz

  • Fassung - sonstige

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Leuchtmittel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337806202

Sonepar Artikelnummer

120006564

Hersteller Artikelnummer

080620

Hersteller Typ

080620

Hersteller Artikel Nr.:

080620

Zusammenstellung:

Aufsatz

Fassung:

sonstige

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Blinklicht:

Nein

Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:

Nein

Mit austauschbarem Symbol:

Nein

Verwendung als Taster:

nein

Montageart:

Unterputz

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.008 kg

Abdeckhaube flach und steckbar für Lichtsignal System 55. Merkmale: Hinweise: Nicht geeignet bei Verwendung von Glühlampenelementen 0932 00, 0933 00 und 0994 00. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie