GIRA - Heizungsaktor Basic 6f KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211400
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Stellgröße stetig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337018414
Sonepar Artikelnummer
120385566
Hersteller Artikelnummer
211400
Hersteller Typ
211400
Hersteller Artikel Nr.:
211400
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Stellgröße stetig:
Nein
Stellgröße schaltend:
Ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Ventilschutzfunktion:
Nein
Handschaltung:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
6
Schaltspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.191 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


