Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Herdanschlussdose UP Standard

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Herdanschlussdose UP Standard

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 017156

  • Montageart - sonstige

  • Klemmen - sonstige

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337171560

Sonepar Artikelnummer

120013477

Hersteller Artikelnummer

017156

Hersteller Typ

017156

Hersteller Artikel Nr.:

017156

Montageart:

sonstige

Klemmen:

sonstige

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.077 kg

Herdanschlussdose Unterputz. Merkmale: Sehr flach, mit einer Lüsterklemme 5-polig, 2fach 2,5 mm² mit nur einer zentralen Schraube zur Krallenbefestigung. Hinweise: Nicht bruchsicher. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie