Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - HNA-Steckd. 10 A System 55 Cremeweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - HNA-Steckd. 10 A System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 047901

  • Ausführung - HNA

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Schraubklemme

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337479017

Sonepar Artikelnummer

120116099

Hersteller Artikelnummer

047901

Hersteller Typ

047901

Hersteller Artikel Nr.:

047901

Ausführung:

HNA

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Schraubklemme

Farbe:

weiß

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

10 A

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Nein

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Nein

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.066 kg

HNA-Steckdose 10 A 250 V~ Cremeweiß glänzend. Merkmale: Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang: