Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Hotel-Card Schließer + N-Kl. System 70 Grau m(lack.)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Hotel-Card Schließer + N-Kl. System 70 Grau m(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 314076

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Hotelcard

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337115380

Sonepar Artikelnummer

121402201

Hersteller Artikelnummer

314076

Hersteller Typ

314076

Hersteller Artikel Nr.:

314076

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Hotelcard

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Signallampe:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Ja

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.102 kg

Hotel-Card-Schalter 10 A 250 V~ Grau matt (lackiert) Schließer 1-polig mit N-Klemme Hinweise: • Weitere Ausführungen auf Anfrage.