GIRA - Info-Modul System 106 Bronze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5560921
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - sonstige
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337100904
Sonepar Artikelnummer
121057496
Hersteller Artikelnummer
5560921
Hersteller Typ
5560921
Hersteller Artikel Nr.:
5560921
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
sonstige
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.340 kg


