GIRA - Info-Modul System 106 Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5560920
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - Edelstahl
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022831
Sonepar Artikelnummer
120406837
Hersteller Artikelnummer
5560920
Hersteller Typ
5560920
Hersteller Artikel Nr.:
5560920
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.339 kg


