GIRA - Info-Modul System 106 Verkehrsweiß(lack.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5560902
Ausführung - Infomodul
Installationstechnik - Bus-System
Farbe - weiß
Leseverfahren biometrisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337022817
Sonepar Artikelnummer
120406836
Hersteller Artikelnummer
5560902
Hersteller Typ
5560902
Hersteller Artikel Nr.:
5560902
Ausführung:
Infomodul
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Nein
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Nein
Mit Gehäuse:
Nein
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Enthält Tastenfeld:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.187 kg


