Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Info-Modul Türstation Gira TX_44 (WG UP)

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Info-Modul Türstation Gira TX_44 (WG UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126400

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85371091

  • Gewicht - 0.092 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337264002

Sonepar Artikelnummer

120113405

Hersteller Artikelnummer

126400

Hersteller Typ

126400

Hersteller Artikel Nr.:

126400

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.092 kg

Info-Modul für Türstation TX_44. Merkmale: Montage in eine handelsübliche Unterputz-Gerätedose. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erweiterbarkeit. Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus. Erweiterung der Türstation um ein Info-Modul zur Anzeige der Hausnummer, Namen oder anderer Informationen. Hintergrundbeleuchtung in LED-Technologie, Lichtfarbe weiß. Durch wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ausleuchtung erreicht. Spritzwasserdichte Abdeckung aus schlagfestem Kunststoff. Beschriftungsfeld ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie