Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - IP-Schnittstelle KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - IP-Schnittstelle KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216800

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein

  • Bussystem KNX Secure - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337084457

Sonepar Artikelnummer

120180970

Hersteller Artikelnummer

216800

Hersteller Typ

216800

Hersteller Artikel Nr.:

216800

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.101 kg

IP-Schnittstelle für KNX. Merkmale: Zur Ankopplung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren. Hinweise: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie