GIRA - IR-Gateway HLK KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 202900
Bussystem KNX - Nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - Nein
Werkstoff - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337132714
Sonepar Artikelnummer
121402131
Hersteller Artikelnummer
202900
Hersteller Typ
202900
Hersteller Artikel Nr.:
202900
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Bussystem KNX Secure:
Ja
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Bedruckbar:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.057 kg


