GIRA - Jalousie 1-p BSF WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015430
Ausführung - sonstige
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337154303
Sonepar Artikelnummer
120006398
Hersteller Artikelnummer
015430
Hersteller Typ
015430
Hersteller Artikel Nr.:
015430
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Bemessungsstrom:
10 A
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Nennspannung:
250 V
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.155 kg


