GIRA - Jalousie Gruppent./-sch. 1-p Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 015400
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Unterputz
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337154006
Sonepar Artikelnummer
120006384
Hersteller Artikelnummer
015400
Hersteller Typ
015400
Hersteller Artikel Nr.:
015400
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Unterputz
Bemessungsstrom:
10 A
Ausführung:
Schalter 1-polig
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anschlussart:
Steckklemme
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.070 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


