Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Jalousieaktor 2f AC 230 V Hand KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Jalousieaktor 2f AC 230 V Hand KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215200

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Bussystem Funkbus - Nein

  • Bussystem LON - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337082231

Sonepar Artikelnummer

120282779

Hersteller Artikelnummer

215200

Hersteller Typ

215200

Hersteller Artikel Nr.:

215200

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.226 kg

Jalousieaktor 2fach AC 230 V mit Handbetätigung für KNX. Merkmale: Behangposition direkt ansteuerbar. Lamellenstellung direkt ansteuerbar. Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Für Netzspannung AC 230 V. Anschluss verschiedener Außenleiter. Unabhängige Ansteuerung der zwei Jalousieausgänge. Automatische Behangfahrzeiterkennung bei Antrieben AC 230 V mit mechanischen Endlagenschaltern. Hinweise: Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie