Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Jalousieaktor 4f DC 24 V Hand KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Jalousieaktor 4f DC 24 V Hand KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215400

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Bussystem Funkbus - Nein

  • Bussystem LON - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337082248

Sonepar Artikelnummer

120174126

Hersteller Artikelnummer

215400

Hersteller Typ

215400

Hersteller Artikel Nr.:

215400

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Vor Ort-/Handbedienung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.275 kg

Jalousieaktor 4fach DC 24 V mit Handbetätigung für KNX. Merkmale: Behangposition direkt ansteuerbar. Lamellenstellung direkt ansteuerbar. Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Für Kleinspannung DC 12 bis 48 V. Unabhängige Ansteuerung der vier Jalousieausgänge. Hinweise: Montage auf DIN-Hutschiene. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie