Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Kameramodul IP System 106 G Schwarz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Kameramodul IP System 106 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5562000

  • Montageart - Aufbau

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337112815

Sonepar Artikelnummer

121381322

Hersteller Artikelnummer

5562000

Hersteller Typ

5562000

Hersteller Artikel Nr.:

5562000

Montageart:

Aufbau

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.210 kg

System 106 Kameramodul IP. Merkmale: Mit dem System 106 Kameramodul IP lässt sich das System Türkommunikation IP um eine leistungsfähige Videofunktion erweitern. Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe befindet sich eine hochwertige Full-HD-Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit, die auch bei schwierigen Lichtverhältnissen klare Bilder liefert. Dank eines großzügigen Erfassungswinkels von 126° bietet das Modul jederzeit einen umfassenden Überblick über den Eingangsbereich. Bei Dunkelheit schaltet die Kamera automatisch in den Nachtbetrieb und sorgt so auch bei schlechten Sichtverhältnissen für zuverlässige Bildübertragung. Die Schwarzglasscheibe kann bei Bedarf über das Gira Service Center ausgetauscht werden. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie