GIRA - Kameramodul System 106 G Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5561000
Montageart - Aufbau
Installationstechnik - Bus-System
Bildsystem - PAL
Öffnungswinkel Kamera - 100 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337022497
Sonepar Artikelnummer
120406839
Hersteller Artikelnummer
5561000
Hersteller Typ
5561000
Hersteller Artikel Nr.:
5561000
Montageart:
Aufbau
Installationstechnik:
Bus-System
Bildsystem:
PAL
Öffnungswinkel Kamera:
100 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
Nein
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.190 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


