Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Klemmleiste 6f 230 V Elektronik

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Klemmleiste 6f 230 V Elektronik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247900

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337110187

Sonepar Artikelnummer

121087532

Hersteller Artikelnummer

247900

Hersteller Typ

247900

Hersteller Artikel Nr.:

247900

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.447 kg

Klemmleiste 6fach 230 V~. Merkmale: Klemmleiste für die Verdrahtung von Raumtemperaturreglern und thermischen Stellantrieben. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie