Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Bewegungsmelder Cube 240 Wächter Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Bewegungsmelder Cube 240 Wächter Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219402

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337056386

Sonepar Artikelnummer

120706990

Hersteller Artikelnummer

219402

Hersteller Typ

219402

Hersteller Artikel Nr.:

219402

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.305 kg

Bewegungsmelder Cube 240 für KNX Reinweiß. Merkmale: Der PIR-Bewegungsmelder besteht aus drei Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren mit integriertem Helligkeitssensor, integriertem IR-Empfänger und integrierter roter Leuchtdiode (LED) zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb. Zwei voneinander unabhängige Lichtausgänge. Lichtausgang: Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle parametrierbar. Betriebsmodus Vollautomat (automatisch Ein bzw. Aus) oder Halbautomat (Manuell Ein, automatisch Aus). Nachlaufzeit einstellbar oder dynamische Nachlaufzeit aktivierbar. Tag-/Nacht-Umschaltung. Sperrobjekt. Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. Sensorempfindlichkeit parametrierbar. Helligkeitswerte zyklisch oder bei Änderung senden. Helligkeitsunabhängig Präsenzausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden. Helligkeitsunabhängig Abwesenheitsausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. In diesem Fall läuft die Nachlaufzeit ab, sobald jemand den Erfassungsbereich betreten hat. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden. Handbetätigung durch IR-Fernbedienung. Hinweise: Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung KNX. Lieferumfang: Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.