GIRA - KNX Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Standard System 55 Schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2040005
Bussystem KNX - Ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337037217
Sonepar Artikelnummer
120555851
Hersteller Artikelnummer
2040005
Hersteller Typ
2040005
Hersteller Artikel Nr.:
2040005
Bussystem KNX:
Ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Unterkriechschutz:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Optimale Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Erfassungswinkel vertikal:
0 .. 180 °
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.029 kg


