Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX IP-Router KNX REG

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX IP-Router KNX REG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 216700

  • Bussystem KNX - Ja

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337084440

Sonepar Artikelnummer

120180987

Hersteller Artikelnummer

216700

Hersteller Typ

216700

Hersteller Artikel Nr.:

216700

Bussystem KNX:

Ja

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Ja

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

Ja

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP21

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.102 kg

IP-Router für KNX. Merkmale: Verbindung von KNX Linien mit Hilfe von Datennetzwerken unter Nutzung des Internet Protokolls (IP). Ankopplung an ein KNX System zusammen mit dem Gira HomeServer bzw. Gira FacilityServer. Filtern und Weiterleiten von Telegrammen. Einsatz als Linien- oder Bereichskoppler. Verwendung als KNX Zeitgeber. Aufzeichnen von KNX Telegrammen auf microSD-Karte. KNX Data Secure und KNX IP Secure zur sicheren und manipulationsgeschützten Kommunikation im KNX. Bis zu vier Tunnelingberbindungen gleichzeitig möglich. Zuverlässige Kommunikation zur automatischen Korrektur von Telegrammverlusten im WLAN (Reliable Communication). Hinweise: Versorgung über externe DC 24 V oder über unverdrosselten Ausgang der Gira Spannungsversorgungen für KNX. Für Firmware-Updates wird der Gira Projekt Assistent (GPA) benötigt. Der GPA ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. Lieferumfang: microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie