Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Modul RWM Dual KNX

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Modul RWM Dual KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 234300

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85423190

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337013518

Sonepar Artikelnummer

120360029

Hersteller Artikelnummer

234300

Hersteller Typ

234300

Hersteller Artikel Nr.:

234300

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.029 kg

KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual. Merkmale: Das KNX Modul ermöglicht die Anbindung des Rauchwarnmelders Dual Q an ein KNX System. Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual/VdS. Alarm. Nebenstellenalarm (zur Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über KNX). Drahtgebundener Alarm (Vernetzung mehrerer Rauchwarnmelder über Draht). Signalgeber (zum Einschalten des Signalisierungstons). Statusmeldungen. Störmeldungen. Hinweise: Das KNX Modul wird einfach auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Planungshinweise in Broschüre ''Technische Informationen'' www.download.gira.de beachten. Der Gira AppShop ist der Marktplatz für interessante Lösungen und Anwendungen der intelligenten Gebäudetechnik. Inzwischen sind dort mehr als 200 Apps erhältlich, darunter Anwendungsbeschreibungen, Plug-ins, Funktionsvorlagen, Logikbausteine und Musterprojekte. Entdecken Sie jetzt Anwendungen für das KNX Modul für Rauchwarnmelder Dual. www.appshop.gira.de. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie