Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Spannungsversorgung 1280mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Spannungsversorgung 1280mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213800

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Breite in Teilungseinheiten - 6

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337023241

Sonepar Artikelnummer

120434542

Hersteller Artikelnummer

213800

Hersteller Typ

213800

Hersteller Artikel Nr.:

213800

Andere Bussysteme:

Gira One

Breite in Teilungseinheiten:

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.405 kg

Spannungsversorgung 1280 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie