Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Spannungsversorgung 160mA m. Drossel + 30V Ausgang

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Spannungsversorgung 160mA m. Drossel + 30V Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212000

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

  • Gewicht - 0.231 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337023210

Sonepar Artikelnummer

120434491

Hersteller Artikelnummer

212000

Hersteller Typ

212000

Hersteller Artikel Nr.:

212000

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.231 kg

Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter Drossel für KNX. Merkmale: Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. Reset-Taster. Kurzschlussfest. Überspannungsfest. Leerlaufsicher. Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. Zwei typgleiche Spannungsversorgungen für KNX zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Hinweise: Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1. Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie