Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Spannungsversorgung 640mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Spannungsversorgung 640mA m. Drossel + DC 30V Ausgang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 213000

  • Andere Bussysteme - Gira One

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85044083

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337023234

Sonepar Artikelnummer

120434493

Hersteller Artikelnummer

213000

Hersteller Typ

213000

Hersteller Artikel Nr.:

213000

Andere Bussysteme:

Gira One

Breite in Teilungseinheiten:

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.252 kg

Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX. Merkmale: Funktion im Gira One und KNX System. Zwei typgleiche Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar. Hinweise: Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie