Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - KNX Taster-BA 2f 1-Punkt WG AP Grau

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - KNX Taster-BA 2f 1-Punkt WG AP Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 516130

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor - 1

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337500087

Sonepar Artikelnummer

120385597

Hersteller Artikelnummer

516130

Hersteller Typ

516130

Hersteller Artikel Nr.:

516130

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Anschlüsse Sensor/Aktor:

1

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.146 kg

Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 1-Punkt-Bedienung für KNX Grau. Merkmale: Tastenfunktion. Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Funktion Schalten: Befehl beim Drücken und Loslassen der Tasten parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion Dimmen: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (Heller-EIN, Dunkler-AUS, Heller- bzw. Dunkler-UM, Heller-UM, Dunkler-UM, keine Reaktion). Funktion Jalousie: Befehl beim Drücken der Tasten parametrierbar (AUF, AB, keine Reaktion). Funktion Wertgeber 1 Byte: Funktionsweise konfigurierbar. Funktion Szenennebenstelle: Funktionsweise konfigurierbar (mit oder ohne Speicherfunktion bei langem Tastendruck). Bei 1-Punkt-Bedienung (schräg stehende Wippe) kann die Wippe nur einseitig (unten) bedient werden. Taster-Busankoppler im System Wassergeschützt Aufputz (IP44). Hinweise: Lieferumfang: Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.