GIRA - KNX Tastsensor 3 Plus 5f (2+3) System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 514500
Bussystem KNX - Ja
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 12
Anzahl der Tasten - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337086895
Sonepar Artikelnummer
120180980
Hersteller Artikelnummer
514500
Hersteller Typ
514500
Hersteller Artikel Nr.:
514500
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
12
Anzahl der Tasten:
6
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Ja
Mit Raumthermostat:
Ja
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.053 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


