GIRA - Kombi Serien/SCHUKO Vollpl. Standard 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 017501
Ausführung der Steckdose - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen - 1
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337175018
Sonepar Artikelnummer
120115963
Hersteller Artikelnummer
017501
Hersteller Typ
017501
Hersteller Artikel Nr.:
017501
Ausführung der Steckdose:
Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Anzahl der Steckdosen:
1
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Unterputz
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Beleuchtung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.145 kg


