GIRA - Kompensationsmodul LED Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 237500
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85365080
Gewicht - 0.011 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337031369
Sonepar Artikelnummer
120421146
Hersteller Artikelnummer
237500
Hersteller Typ
237500
Hersteller Artikel Nr.:
237500
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.011 kg
Kompensationsmodul LED. Merkmale: Ermöglicht den Betrieb von dimmbaren HV-LED-Lampen zusammen mit Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern. Verhindert das Glimmen von HV-LED-Lampen im ausgeschalteten Zustand bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten und bei Schaltern mit Beleuchtungselement bis 3 mA. Verbessert das Dimmverhalten von HV-LED-Lampen bei Gira Tronic-Dimmern oder Gira Universaldimmern, die im Phasenabschnitt arbeiten. Hinweise: Auch verwendbar für die bauseits vorhandenen Dimmer 0305 00 und 2390 00. Lieferumfang:
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie