Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Kurzhub 42 V Schließer System 55 Reinweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Kurzhub 42 V Schließer System 55 Reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 013803

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337138037

Sonepar Artikelnummer

120115956

Hersteller Artikelnummer

013803

Hersteller Typ

013803

Hersteller Artikel Nr.:

013803

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

Nein

Anschlussart:

Steckklemme

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Ausführung kontaktlos:

Nein

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Mit Leuchtmittel:

Nein

Mit Signallampe:

Nein

Rückmeldekontakt:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

Aufdruck:

ohne

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.041 kg

Kurzhubtaster 0,5 A 42 V~ mit Wippe Reinweiß glänzend Schließer 1-polig. Merkmale: Mit Schraubklemmen. Hinweise: Für Klemm- und Dübelbefestigung. Lieferumfang: