GIRA - Lamelle Gira Energiesäule Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 134628
Anzahl der Steckdosen - 0
Mit Beleuchtung - Nein
Schaltfunktion - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337346289
Sonepar Artikelnummer
120015424
Hersteller Artikelnummer
134628
Hersteller Typ
134628
Hersteller Artikel Nr.:
134628
Anzahl der Steckdosen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Schaltfunktion:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054139
Gewicht:
0.214 kg


