Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Lamelle Gira Energiesäule F Alu

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Lamelle Gira Energiesäule F Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 134626

  • Anzahl der Steckdosen - 0

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Schaltfunktion - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337346265

Sonepar Artikelnummer

120015422

Hersteller Artikelnummer

134626

Hersteller Typ

134626

Hersteller Artikel Nr.:

134626

Anzahl der Steckdosen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Schaltfunktion:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054139

Gewicht:

0.214 kg

Lamelle Farbe Alu. Merkmale: Aluminiumlamelle mit Klarsichtscheibe. Durch die Lamelle kann das Lichtelement der Gira Energiesäule individuell verändert werden. Die Lamelle wird gegen die Standard-Streuscheibe ausgetauscht. Die Lamelle ist in beide Richtungen einsetzbar, wodurch das Licht gezielt zur Objekt- oder Wegebeleuchtung benutzt werden kann. Hinweise: Lieferumfang: