GIRA - Lautsprecher UP-Radio RDS System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228201
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337076230
Sonepar Artikelnummer
120161292
Hersteller Artikelnummer
228201
Hersteller Typ
228201
Hersteller Artikel Nr.:
228201
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.140 kg


