GIRA - Lautsprecher UP-Radio RDS System 55 Reinweiß m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 228227
Ausführung - Radio
Zusammenstellung - Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Montageart - Unterputz
Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010337076254
Sonepar Artikelnummer
120161299
Hersteller Artikelnummer
228227
Hersteller Typ
228227
Hersteller Artikel Nr.:
228227
Ausführung:
Radio
Zusammenstellung:
Basiselement mit Gehäuse-Oberteil
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85182900
Gewicht:
0.140 kg


