Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Lautsprecher UP-Radio RDS System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Lautsprecher UP-Radio RDS System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2282005

  • Ausführung - Radio

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Montageart - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallen-/Schraubbefestigung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337037286

Sonepar Artikelnummer

120555882

Hersteller Artikelnummer

2282005

Hersteller Typ

2282005

Hersteller Artikel Nr.:

2282005

Ausführung:

Radio

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Transparent:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.140 kg

Lautsprecher Unterputz-Radio IP Schwarz matt (lackiert) System 55. Merkmale: Lautsprecher zum Anschluss an das Gira Unterputz-Radio. Hinweise: Lieferumfang: