Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Lautsprecheranschluss 1f Einsatz Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Lautsprecheranschluss 1f Einsatz Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 569210

  • Verwendung - Lautsprecheranschluss

  • Montageart - Unterputz

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Tragring - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337463214

Sonepar Artikelnummer

120324565

Hersteller Artikelnummer

569210

Hersteller Typ

569210

Hersteller Artikel Nr.:

569210

Verwendung:

Lautsprecheranschluss

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Tragring:

Ja

Mit Staubschutz:

Nein

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit Aufdruck:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

Nein

Lüsterklemme:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.043 kg

Einsatz Lautsprecheranschluss 1fach. Merkmale: Frontseitiger Anschluss: Steckklemmen, rot / schwarz. Rückseitiger Anschluss: Schraubklemmen. Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie