Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - Leckagesensor Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - Leckagesensor Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 506800

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Leckage-Sensor

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337107903

Sonepar Artikelnummer

120926925

Hersteller Artikelnummer

506800

Hersteller Typ

506800

Hersteller Artikel Nr.:

506800

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Leckage-Sensor

Montageart:

sonstige

Akustisches Signal:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Mit DCF77:

Nein

Mit Heizung:

Nein

Analogeingang:

Nein

Wetterstation:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.096 kg

Leckagesensor. Merkmale: Erkennen von Wassereinbrüchen und Leckagen. Anschluss an geeigneter Auswerteeinheit (siehe Zubehör). Montage auf der zu überwachenden Fläche. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie