Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - LED-Bel.el. 0,5 mA WS SCHUKO Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Bel.el. 0,5 mA WS SCHUKO Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049719

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85361010

  • Gewicht - 0.002 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337881810

Sonepar Artikelnummer

120289396

Hersteller Artikelnummer

049719

Hersteller Typ

049719

Hersteller Artikel Nr.:

049719

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.002 kg

LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht alte Steckdosengeneration. Merkmale: Ersatzteil für 4452 xx. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie