Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - LED-Bel.el. 1,8 mA BL SCHUKO Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Bel.el. 1,8 mA BL SCHUKO Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 049712

  • Anwendung - Steckdose

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - rot

  • Fassung - Stecksockel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337497127

Sonepar Artikelnummer

120158413

Hersteller Artikelnummer

049712

Hersteller Typ

049712

Hersteller Artikel Nr.:

049712

Anwendung:

Steckdose

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

rot

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1.8 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.002 kg

LED-Beleuchtungselement 230 V~ für SCHUKO-Steckdosen mit Kontrolllicht alte Steckdosengeneration. Merkmale: Ersatzteil für 4452 xx. Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie