Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - LED-Bel.el. T1 0,5 mA WS Zubehör

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Bel.el. T1 0,5 mA WS Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3791010

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - LED

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennstromaufnahme - 0.5 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010337110361

Sonepar Artikelnummer

121131384

Hersteller Artikelnummer

3791010

Hersteller Typ

3791010

Hersteller Artikel Nr.:

3791010

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

LED

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.004 kg

LED-Beleuchtungselement 230 V~ / Variante 1. Merkmale: Hinweise: Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie