Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

GIRA - LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus Einsatz

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Dimmeins. 20 - 200 W Dreh-Aus Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 030000

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Bedienungsart - Drehknopf

  • Dimmung Phasenabschnitt - Nein

  • Lastart - universal und LED Retrofit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337300007

Sonepar Artikelnummer

120015393

Hersteller Artikelnummer

030000

Hersteller Typ

030000

Hersteller Artikel Nr.:

030000

Zusammenstellung:

Basiselement

Bedienungsart:

Drehknopf

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Nennleistung ohmsche Last:

20 W

App-Steuerung über Bluetooth:

Nein

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Nein

Lichtwertspeicher:

Nein

Verwendbar mit Taste:

Nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Nein

Verwendbar mit Funktaste:

Nein

Verwendbar mit IR-Taste:

Nein

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Frequenz:

50 Hz

Nennleistung induktive Last:

20 VA

Nennleistung kapazitive Last:

3 VA

Max. Schaltleistung LED:

40 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.142 kg

LED-Dimmeinsatz mit Dreh-Ausschalter. Merkmale: Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen und phasenanschnittdimmbaren HV-LED-Lampen. Kurzschlussschutz mit Feinsicherung. Mit Schraubklemmen. Hinweise: Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 °C ist die angeschlossene Last zu reduzieren. Lieferumfang:

Ein GIRA Produkt

Entdecken Sie die GIRA-Serie