Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - LED-Leuchte AP-Gehäuse System 55 Cremeweiß

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Leuchte AP-Gehäuse System 55 Cremeweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106701

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337105169

Sonepar Artikelnummer

121015401

Hersteller Artikelnummer

106701

Hersteller Typ

106701

Hersteller Artikel Nr.:

106701

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.013 kg

Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Cremeweiß glänzend. Merkmale: Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Hinweise: Lieferumfang: