Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

GIRA - LED-Leuchte AP-Gehäuse System 55 Schwarz m

GIRA
kopierenkopieren
GIRA - LED-Leuchte AP-Gehäuse System 55 Schwarz m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1067005

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85318070

  • Gewicht - 0.013 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010337110255

Sonepar Artikelnummer

121015406

Hersteller Artikelnummer

1067005

Hersteller Typ

1067005

Hersteller Artikel Nr.:

1067005

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.013 kg

Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse Schwarz matt (lackiert). Merkmale: Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. Hinweise: Lieferumfang: