GIRA - LED-Leuchte RGB System 55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 116900
Nennspannung - 230 V
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP20
Kalottenfarbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010337042341
Sonepar Artikelnummer
120140815
Hersteller Artikelnummer
116900
Hersteller Typ
116900
Hersteller Artikel Nr.:
116900
Nennspannung:
230 V
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Kalottenfarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.051 kg
Ein GIRA Produkt
Entdecken Sie die GIRA-Serie


